モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質黄銅
減速比1
JIS等級4
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
穴径(Φmm)6
モジュール1
歯数比1
穴長さ(mm)13
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
種別ストレートマイタ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
種別マイタ
材質SUS304L
減速比1
JIS等級4
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
仕上歯部高周波焼入
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
旧JIS約3~4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数比1
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール4
歯数20
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
材質ポリアセタール
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220
アズワン品番67-2341-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
歯数25
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207
アズワン品番67-2341-17
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
種別マイタギア
材質SCM435、440
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
減速比1
材質S45C
種別ストレートマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.25
減速比1
材質S45C
種別ストレートマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
減速比1
材質S45C
種別スパイラルマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード