小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.3
材質C3604B(快削黄銅棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質C3604B(快削黄銅棒)
歯幅(mm)2
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.75
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品セットスクリュー
形状B1
全長(mm)18
歯幅(mm)8
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質ポリアセタール(白色)
セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.75
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質C3604B(快削黄銅棒)
付属品セットスクリュー
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
付属品セットスクリュー
形状Bm
全長(mm)20
歯幅(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
取付ねじMM4
取付ねじls4
小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール2.5
形状B1
全長(mm)45
歯幅(mm)25
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)20
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品セットスクリュー×1
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
形状B1
全長(mm)15
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
形状Bm
全長(mm)20
歯幅(mm)10
モジュール1
ハブ長さL(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
形状B1
全長(mm)8
歯幅(mm)2
穴径(Φmm)3
モジュール0.3
ハブ外径(Φmm)10
ハブ長さL(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM3
取付ねじls3
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)16
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)15
歯幅(mm)8
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
ハブ長さL(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls3.5
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
モジュール0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
形状B1
全長(mm)14
歯幅(mm)5
モジュール0.8
ハブ長さL(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード