111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズ
エコ商品
シリーズPXY 配管接続口径M5×0.8 復帰方式エア復帰 ロックセンタ位置ロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)60 給油不要 仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,900 税込26,290
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ
エコ商品
検出物体磁気 配線方式2線式 使用電圧(V)DC12~24 表示灯ON時赤色LED 使用温度範囲(℃)5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY 長爪
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)
エコ商品
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
エコ商品
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズ
エコ商品
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油不要(機械摺動部要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
エコ商品
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
エコ商品
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
エコ商品
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
エコ商品
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ
エコ商品
NEOK8用。
用途位置検出スイッチに。 適合機種NEOKΦ8シリーズ 材質ケーシング:ABS樹脂 幅(mm)4 高さ(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY
エコ商品
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。 材質本体:アルミ合金 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ
エコ商品
メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね 種類ハンド 作動方式常時閉単動形 使用周囲温度(℃)0~120℃ 給油 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
エコ商品
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ
エコ商品
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
ストローク(mm)180 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲0.2~0.7MPa 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズ
エコ商品
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14 種類ハンド 形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可) 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド
用途位置検出スイッチに。 仕様リード線方向:ストレート 材質ケーシング:アルミ合金 幅(mm)1.2 高さ(mm)3 負荷電流(mA)10以下 リード線長さ(m)2
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)