RoHS指令(10物質対応)対応
【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)
種類ハンド
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
ロッド径(Φmm)4
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズPXY
配管接続口径M5×0.8
復帰方式エア復帰
ロックセンタ位置ロック
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.1
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用頻度(回/min)60
給油不要
仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
検出物体磁気
配線方式2線式
使用電圧(V)DC12~24
表示灯ON時赤色LED
使用温度範囲(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要(機械摺動部)
繰返し精度±0.01mm
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.2
配管口径M5×0.8
最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30
種類ハンド
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14
種類ハンド
形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防塵カバーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防塵カバーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
給油不要(機械摺動部要)
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
NEOK8用。
用途位置検出スイッチに。
適合機種NEOKΦ8シリーズ
材質ケーシング:ABS樹脂
幅(mm)4
高さ(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。
材質本体:アルミ合金
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
作動方式常時閉単動形
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
ストローク(mm)180
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
最高使用頻度(回/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途位置検出スイッチに。
仕様リード線方向:ストレート
材質ケーシング:アルミ合金
幅(mm)1.2
高さ(mm)3
負荷電流(mA)10以下
リード線長さ(m)2
関連キーワード
1
2
3
次へ