9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。 材質ケーシング:PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。 材質ケーシング:PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):10●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●原産国:日本●コード番号:406-5657 アズワン品番68-1298-89
1個
6,298 税込6,928
23日以内出荷

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03Rシリーズ
エコ商品
最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2781種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ
エコ商品
検出物体磁気 配線方式2線式 使用電圧(V)DC12~24 表示灯ON時赤色LED 使用温度範囲(℃)5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズPPT 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1709種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
エコ商品
シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
21日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

シリーズPPT リード線(m)1 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)60 給油不可 支持形式基本形 タイプクリーンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)