1,088件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
エコ商品
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

出力電圧(V)AC100 使用温度範囲(℃)-0~+50 入力方式バッテリー直結方式 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約90 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路 回路方式スイッチングPWM方式
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションナシ 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。ロングストロークタイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。
1個
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズPPT スイッチなし リード線(m)1 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)30 最高使用頻度(回/min)60 給油不可 タイプクリーンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,880 税込22,968
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
41,980 税込46,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
40,980 税込45,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)