567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズ
RoHS
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
RoHS
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
RoHS
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
RoHS
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-16シリーズ
RoHS
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03Rシリーズ
RoHS
最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2781種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)三爪スイベルハンド
RoHS
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等 形式(作動形式)複動形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)




























関連キーワード