用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動方式ラック&ピニオン
使用温度範囲(℃)5~60
クッション無し
RoHS指令(10物質対応)対応
標準マイクロシリンダ複動形です。
種類ロータリーシリンダ
本体形状ブロック形
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
クッションナシ
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
配管口径M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
標準マイクロシリンダ複動形です。
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ