カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NSK(日本精工)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SCHURTER(7)
- SMC(54)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YIJIA(25)
- エスコ(8)
- グーリング(44)
- トーマス科学(5)
- ホンダ(18)
- マルヤス電業(61)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三ツ星ベルト(17)
- 三菱ふそう(82)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「la22」の検索結果

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥33,900~税込¥37,290~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,900~税込¥27,390~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60クッション無し駆動方式ラック&ピニオンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8