カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- brembo(3)
- FIRSTCOM(3)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KANA(片山チエン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- YIJIA(25)
- エスコ(5)
- エレコム(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- グーリング(44)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三ツ星ベルト(14)
- 八光電機(4)
- 呉竹(2)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「la22」の検索結果

ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8