ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QT-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:225-0774アズワン品番68-1275-61
ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QR-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:224-9330アズワン品番68-1275-71
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷から38日以内出荷
シリーズPPTリード線(m)1作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応