13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
エコ商品
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
エコ商品
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
エコ商品
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)