「ゴムシート 1.5mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1.5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1.5
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
関連キーワード