「e4088 イノアック」の検索結果
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25