「大阪ガス炊飯鍋」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量1合~3合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
接続ゴムホース(別売)
機能炊飯専用タイプ
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)1.6
接続小口径迅速継手(別売)
機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
保証期間3年/内釜(内面コート)
火力調節マイコン
関連キーワード