36ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,143件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・インチ仕様) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・インチ仕様)京セラ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に外径(Φmm)80接続面の径(Φmm)76取付穴径(Φmm)31.75取付けボルト座径(mm)26カッタ高さ(mm)63キー溝深さ8キー溝幅(mm)12.7最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有最高回転数(min-1[r.p.m])7100
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)京セラ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク)京セラ
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)京セラ
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.2
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)京セラ
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.1
京セラ 水晶発振器, 7.3728 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD 京セラ京セラ 水晶発振器, 7.3728 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD京セラ
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様出力周波数:7.3728 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.7mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 京セラC2520B-C1クロック用発振器. 京セラのKC2520B-C1 CMOS出力付き水晶発振器です。 小型セラミックパッケージに収められており、シーム封止により高い信頼性が確保されています。 125 MHzという高い出力周波数を生成しますが、電流消費は低く抑えられています。 動作電圧範囲は1.6 → 3.63 Vで、電源電圧1.8 V、2.5 V、3.3 Vに対応できます。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
京セラ ボトルオープナー 京セラ京セラ ボトルオープナー京セラ
739税込813
1個
翌々日出荷
全長(mm)123EBM品番6710800
セラミックコンパクト調理器セット 京セラセラミックコンパクト調理器セット京セラ
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
セット内容刃:ファインセラミック、本体:ABS樹脂、受け皿、ふた:AS樹脂サイズ(mm)173×98×H76EBM品番6378600
スライサープロテクター 京セラスライサープロテクター京セラ
399税込439
1個
翌日出荷
仕様しらがねぎカッター付き材質AS樹脂寸法(mm)97×80×30質量(g)32耐熱温度(℃)70
セラミックミル ごま用 京セラセラミックミル ごま用京セラ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304容量(mL)90質量(g)190寸法(Φ×mm)51×137耐熱温度(℃)100(樹脂部)
カラーまな板 京セラカラーまな板京セラ
899税込989
1枚
5日以内出荷
キッチンにカラーをプラス!
寸法(mm)300×210×2耐熱温度(℃)100
セラミックミル 京セラセラミックミル京セラ
1,798税込1,978
1個
欠品中
セラミック刃なので錆びずに金属臭がない。摩耗しにくく、良い切れ味を保ちます。粗さ調節機能付き。分解洗浄ができる。
用途結晶塩・スパイス用。材質刃:セラミック磁器、ミルヘッド:ポリプロピレン、つまみ:ポリアセタール、容器:ガラス、バネ:SUS304質量(g)190寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.1×13.7
セラミックななめピーラー 京セラセラミックななめピーラー京セラ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ファインセラミックス刃だから刃の摩耗が少なく、シャープな切れ味でお使いいただけます。セラミックスは食材に金気を移しません。ななめ刃でスムーズな切れ味。さびずに切れ味が長持ちします。
材質(刃)ファインセラミックス材質(本体)ABS樹脂、エラストマー幅(mm)86質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×8.6×1.5
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ミーリング用ホルダ 京セラミーリング用ホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様モジュラータイプ、クーラントホール付き、スクリュークランプ方式適合チップLPGT0102□□
ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT 京セラミーリング用チップ GW25 超硬 COAT京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
6日以内出荷
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工材質超硬仕様AMブレーカ:アルミ加工用等級G級呈色輝灰色構成Uncoated適合ホルダMEW型/MEWH型
溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKGBFR-16F型
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKGBFR-16F型
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
EZH-ST型です。
用途極小内径ボーリング、EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ仕様京セラ内径加工用ホルダトラスコ品番858-0269質量(g)388.2シャンク径(Φmm)16適合径(Φmm)(EZバーシャンク)8.0
旋削用チップ TN620 サーメット CMT 京セラ旋削用チップ TN620 サーメット CMT京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoated穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ TN610 サーメット CMT 京セラ旋削用チップ TN610 サーメット CMT京セラ
5,598税込6,158
1セット(10個)
6日以内出荷
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット材質サーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoatedコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT京セラ
6,498税込7,148
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT京セラ
5,898税込6,488
1箱ほか
翌日出荷から8日以内出荷
CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT 京セラ旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット材質PVDサーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種材質CVDコーティング等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT 京セラ旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質PVDサーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷
CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)します。
用途旋削加工用、CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)材質CVDコーティング仕様WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き)トラスコ品番858-0181形状ひし形80°厚さ(mm)4.76質量(g)9.5等級M級切刃長さ(mm)12.9呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途ボーリングバー、内径加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手右勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手左勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ