3,076件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
89,980税込98,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
72,980税込80,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
チップ JOMT-ERD 京セラチップ JOMT-ERD京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)17/13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8角度α(°)17穴の有無あり角度β(°)13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GDG 京セラチップ GDG京セラ
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ DNMU-GK 京セラチップ DNMU-GK京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNGA 京セラチップ DNGA京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質PT600M形状ひし形55°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)0.4
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMU-GK 京セラチップ CNMU-GK京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMA 京セラチップ CNMA京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGU 京セラチップ CNGU京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ CNGA 京セラチップ CNGA京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGW 京セラチップ CCGW京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃先径(Φmm)25-25.5寸法Ls(mm)60寸法Dc(Φmm)適合チップサイズ/(min.)25,(max,)25.5
ホルダ 京セラホルダ京セラ
52,980税込58,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2寸法d(Φmm)40
ホルダ 京セラホルダ京セラ
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃数3すくい角A.R.(°)5
ホルダ 京セラホルダ京セラ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃数1寸法L(mm)-寸法L3(mm)-寸法θ°-
ホルダ 京セラホルダ京セラ
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
すくい角A.R.(°)MAX/16.3
ホルダ 京セラホルダ京セラ
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から61日以内出荷
勝手右勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
勝手左勝手H1=h25寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)40寸法T(mm)25寸法L3(mm)55寸法H2(mm)13寸法H3(mm)10.3
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形35°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11基準コーナーR0.2
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から6日以内出荷
寸法S(mm)0寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-基準コーナーR0.2
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0H1=h16基準コーナーR0.8
ホルダ 京セラホルダ京セラ
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
クランプシステムピンロックチップ逃げ角(°)0基準コーナーR0.8
ホルダ 京セラホルダ京セラ
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
クランプシステムピンロックチップ逃げ角(°)0角度θ(°)10基準コーナーR0.8