17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(材質)。耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質KPD010 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 材質KPD010
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)3.81 寸法D1(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)3.18 チップタイプポジティブ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)3.81 寸法D1(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 チップ形状ひし形35° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数2 チップ形状ひし形35° チップタイプポジティブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数2 チップ形状ひし形55° チップタイプポジティブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 動画あり
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工 材質超硬 刃数2 刃先R公差(mm)±0.005 表面処理MEGACOAT HARD EX シャンク径公差(mm)h5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数2 チップ形状ひし形80° チップタイプポジティブ
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数2 チップ形状ひし形80° チップタイプポジティブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)5.16 寸法D1(Φmm)5.16 内接円(mm)12.7 使用コーナー数3 チップ形状六角形80° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)12.7
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)5.16 寸法D1(Φmm)5.16 内接円(mm)12.7 使用コーナー数2 チップ形状ひし形55° チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)12.7
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)5.16 寸法D1(Φmm)5.16 内接円(mm)12.7 使用コーナー数2 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)12.7
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ 動画あり
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工 材質超硬 刃数2 刃先R公差(mm)±0.005 表面処理MEGACOAT HARD EX シャンク径公差(mm)h5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)(有効)2.6 寸法D1(Φmm)5.16 内接円(mm)12.7 使用コーナー数2 チップ形状正方形90° 寸法LE(mm)2.6 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)12.7
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)2.3 寸法D1(Φmm)2.3 内接円(mm)4.76 使用コーナー数2 チップ形状ひし形35° 厚さS(mm)2.38 チップタイプポジティブ 寸法IC(mm)4.76
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 形状マルチエッジ・タフ仕様 穴径(Φmm)4.4 寸法D1(Φmm)4.4 内接円(mm)9.525 刃先S01035 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプポジティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • うま