形状正三角形
厚さ(mm)4.76
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
材質(本体)KPD001
コーナー数1
薄くて軽いから手軽に使え、洗う時もラク。切った食材をそのままお鍋へ。
材質ポリプロピレン
色ピンク
寸法(cm)20.1×0.2×30.1
耐熱温度(℃)100
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
形状正三角形60°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
用途マジックドリル
止ねじHS-50100TRP
加工深さ5
寸法LS(mm)58
シャンク形状フランジ付き
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリルDRA用チップです。
用途難削材・ステンレス加工用。
材種PR1535
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き
仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式
加工深さ1.5×D
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き
仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式
加工深さ1.5×D
刃先径(Φmm)25-25.5
寸法Ls(mm)60
寸法Dc(Φmm)適合チップサイズ/(min.)25,(max,)25.5
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M
加工深さ1.5
シャンク形状ストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ