「コピー用紙 両面 b4」の検索結果
カラーレーザーA4複合機 ECOSYS M5526cdw。良いものをもっとそばに、ずっと隣に。複合機はオフィスのドキュメントを支える大切なパートナー。だからこそ愛着をもって、ずっとそばで使ってほしい。そんな願いから京セラは置く場所を選ばない今までで一番小さなカラー複合機を作りました。四半世紀磨き続けた長寿命設計技術に、ものづくりの核となるECOSYSコンセプトの考え方。小さなボディでどこにでもおけるコンパクトな複合機はずっとあなたの隣で働き続けます。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。カラー11.35円/ページ、モノクロ1.75円/ページの低ランニングコストを実現!※トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。 長寿命ドラムによりトナーの補給だけで10万枚を走り切る、ロングラン性能も達成しています。両面印刷機能を標準装備。ペーパーレスが実現するネットワークFAX。受信ファクスを両面印刷で出力可能。スキャンやコピー時の光源に白色LEDを採用。従来に比べて大幅に省電力化。見やすい4.3インチ大型カラータッチパネルを採用。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。無線LANを標準搭載した事で、場所の制限を受けない設置が可能です。新製法カプセルトナー採用で画質を向上しました。1,200dpi×1,200dpiの出力にも対応。そばで使える静音設計。スマートフォンから直接プリント・スキャン『KYOCERA Mobile Print』。Command Center RX PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。
質量(kg)26(トナーコンテナ含まず)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102R79JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×429×495
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェース1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当(1,200dpi時、搬送速度は半速)、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi(両面同時読込時600×600dpi非対応)、書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命10万ページ
ウォームアップ時間29秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)カラー/白黒とも、片面26枚/分、両面13ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム中間転写方式
ファーストプリント時間(秒)カラー:10.5以下 白黒:9.5以下
用紙サイズ【カセット】A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:50枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220 、209.5(官製ハガキ)
排紙容量(80g/m2相当)150枚
印刷コストカラー:11.35円/ページ、白黒:1.75円/ページ (※トナー価格より算出。JIS X 6932(ISO/IEC 19798)標準原稿換算)
連続複写スピード26ページ/分(A4)
適合トナーTK-5241シリーズ
商品タイプ複合機
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102Y49JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む)
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi
寿命100万ページ
ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ)
プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時)
用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚
排紙容量フェイスダウン:500枚
印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
グリーン購入法適合
プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS
適合トナーTK-7311
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 071
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート。A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ。という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ45ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は5.3秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ285mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 45ページ/分(A4タテ)
質量(kg)約14.6(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
メーカー京セラ/KYOCERA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×285(突起含まず)
最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi
寿命(目安)90万ページまたは5年のいずれか早い方
印刷(標準装備)両面印刷
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~140×210mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm
給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)
インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
色数モノクロ
グリーン購入法適合
適合トナーTK-3401
商品タイププリンター
エコマーク認定番号22155028
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート。A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ。という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ60ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は4.5秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 60ページ/分(A4タテ)
質量(kg)約16.1(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
メーカー京セラ/KYOCERA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×320(突起含まず)
最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi
寿命(目安)100万ページまたは5年のいずれか早い方
印刷(標準装備)両面印刷
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5・A6(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~105×148mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm
給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)
インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナーTK-3431
商品タイププリンター
エコマーク認定番号22155028
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷