荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)10800
奥行(mm)205
電流(A)6
電源(V)100
消費電力(W)550
揚程(m)20
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)60
1台
¥165,360
税込¥181,896
4日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)14
タイプ電動式
電流(A)10
電源(V)単相100
消費電力(W)870
揚程(m)20
コード長さ(m)5
吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
吊下荷重(kg)最大130
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)19
タイプ電動式
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
揚程(m)29
荷重(t)0.2(最大)
コード長さ(m)5
主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16
最大使用荷重(kg)200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)10500
奥行(mm)205
電流(A)6
電源(V)100
消費電力(W)550
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)46
最大吊上能力(kg)60
関連キーワード