用途クーラントジョイント
寸法H(mm)13
寸法L1(mm)15
寸法D(mm)15
主な用途クーラントジョイント
適合機種メーカー京セラ
種別純正品
適合ECOSYS P5026cdw
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
レーザープリンタ用純正品。
アズワン品番65-0412-06
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合機種メーカー京セラ
適合ECOSYS P6026cdn/M6526cidn/M6526cdn、FS-C5250DN/C2626MFP/2126MFP+/C2026MFP+
種別純正品
レーザープリンタ用 純正品
1本
¥25,599
税込¥28,159
翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用 純正品
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ
対応機種ECOSYS P4140dn
印字可能枚数25000枚×2
適合メーカーKYOCERA/京セラ
1セット(2本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート。A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ。という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ45ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は5.3秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ285mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 45ページ/分(A4タテ)
質量(kg)約14.6(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
メーカー京セラ/KYOCERA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×285(突起含まず)
最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi
寿命(目安)90万ページまたは5年のいずれか早い方
印刷(標準装備)両面印刷
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~140×210mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm
給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)
インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
色数モノクロ
グリーン購入法適合
適合トナーTK-3401
商品タイププリンター
エコマーク認定番号22155028
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1箱(2本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)22000
適合LS-C8650DN/8600DN
適合機種メーカー京セラ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種メーカー京セラ
種別純正品
適合ECOSYS P2040dw
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
適合機種メーカー京セラ
適合LS-2100DN/ECOSYS M3540idn
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12500×2
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード