充電式スクリュードライバーBDX-2用の充電器です。充電時間は約180分です。
用途充電式スクリュードライバーBDX-2の内蔵電池の充電
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
予備、交換用電池LBS702専用単体充電器
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
挿し間違えのない、USBtype-C充電器となります。
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
円筒形で向きを挿し間違える心配がなく、上下左右のねじれに対しても強いDCプラグ式。
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
携行性・ハンドリング性向上のため、保護ケース(CST307)に取り付けられるハンドベルト・ショルダーベルトとのセット。
1台
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
コネクタに挿す手間なく乗せるだけで充電可能。保護ケース(CST307)使用状態でも充電可能。
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
コネクタに挿す手間なく乗せるだけで充電可能。保護ケース(CST307)使用状態でも充電可能。
1台
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
保護ケース(CST306)を付けたままでも、まとめて充電できる5連充電置台。
1台
¥41,880
税込¥46,068
翌日出荷
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート。本体や付属品をまとめられる便利な収納バッグ付
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ、電池パック B-1815LA、充電器 UBC-1803L、収納バッグ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
関連資料単品チラシ(3.39MB)
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330
最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222
穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12
チャック能力(mm)0.8~10
ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32
クラッチ20段階 0.7~2.7N・m
充電時間(分)60
電池パック7.2V、1500mAh、ニカド
関連資料(1.65MB)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
仕様本体のみ
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。
付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース
質量(kg)3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467
最大吐出圧力(MPa)40
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)
適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)
危険物の類別非危険物
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段変速機能。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136
砥石径(Φmm)125
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名UBC1804L
バッテリー容量(mAh)5000
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。磁気制動方式。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅
付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース
質量(kg)1(電池含む)
電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター
直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)
光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動(ジンバル式)
水平ライン精度(mm)±1/7.5m
寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175
光出力(mW)5以下(クラス3R)
垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
軽さと動力性能を兼ね備えた1台。作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる。動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)。装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性。ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt。36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213
バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh
チェンスピード(m/sec)27
チェーン形式80TXL-46E
ソーチェンピッチ(inch)0.325
有効切断長さ(mm)244
最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段変速機能。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136
砥石径(Φmm)125
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名UBC1804L
バッテリー容量(mAh)5000
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
付属品レシプロソーブレードNo90・充電器BC-1800L・電池パックB-1850LA・ブレードホルダー3種・集じんアダプタキット・キャリングケース・六角棒レンチ(3mm)
ストローク(mm)10
質量(kg)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×79×123
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ:120
切断能力(mm)木材55
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])最速0~3900、中速0~3600、低速0~3300
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
付属品充電器・電池パック×2(1500mAh、5000mAh各1)、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)1.4(5000mAh電池パック装着時)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900、(中)0~2000、(弱)0~900、(テクス)0~2900、(ロックオン)0~2500
最大トルク(N・m)165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×237×79(5000mAh電池パック装着時)
打撃数(min-1[回/分])(強)0~4400、(中)0~3300、(弱)0~1500、(テクス)0~1800
締付能力(普通ボルト)M5~M14
締付能力(高力ボルト)M5~M12
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27/47
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)1500/5000
六角軸二面幅(mm)6.35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段階変速機能付。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130
砥石径(Φmm)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名UBC1804L
バッテリー容量(mAh)5000
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式。自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付。視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。2Way電源(電池/AC100V)。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音
付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース
質量(kg)1.6(電池含む)
電源専用リチウムイオン電池、充電器
直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)約6
光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式)
自動補正範囲±3.5°
制動方式電子整準方式
水平ライン精度(mm)±1/7.5m
寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210
光出力(mW)5以下(クラス3R)
垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
動作温度範囲(℃)-10~40
最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段階変速機能付。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130
砥石径(Φmm)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名UBC1804L
バッテリー容量(mAh)5000
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
18Vクラス最短ヘッド99.4mm/最軽量コンパクトボディ1.1kg。容量違いの電池パック各1個付(1500mAh/5000mAh)。独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替。先端に影をつくらない3灯式LEDライト。作業者の手を守る2層構造グリップ。IP56国際規格適合 防じん・防水ボディ。使いやすさにこだわったキャリングケース付き
付属品キャリングケース・電池パック各1個(1500/5000mAh)・充電器 BC-1800L・ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.1(1500mAh時)/1.4(5000mAh時)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900/(中)0~2000/(弱)0~900/(テクスモード)0~2900/(ロックオンモード)0~2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×79×217(1500mAh時)/99.4×79×237(5000mAh時)
ねじ締め能力小ネジ M4~M8/普通ボルト M5~M14/高力ボルト M5~M12
保護等級IP56
最大締付トルク(N・m)165(5000mAh電池使用時)
充電時間(分)18(1500mAh時)/25(5000mAh時)
電池パック18V 1500mAh/5000mAh、リチウムイオン
打撃数(min-1)(強)0~4400/(中)0~3300/(弱)0~1500/(テクスモード)0~1800
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
関連キーワード