「出金伝票 複写」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw。エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102S59JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命20万ページ
ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
ファーストプリント時間(秒)6.4以下
用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209)
排紙容量フェイスダウン:150枚
印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ)
メモリーカードSDカード:1スロット
プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS
適合トナーTK-1171
商品タイプ複合機
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード