「地墨レーザー 三脚」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式。自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付。視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。2Way電源(電池/AC100V)。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音 付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース 質量(kg)1.6(電池含む) 電源専用リチウムイオン電池、充電器 直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)約6 光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式) 自動補正範囲±3.5° 制動方式電子整準方式 水平ライン精度(mm)±1/7.5m 寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210 光出力(mW)5以下(クラス3R) 垂直ライン精度(mm)±1/7.5m 動作温度範囲(℃)-10~40
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。磁気制動方式。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅 付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース 質量(kg)1(電池含む) 電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター 直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m) 光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式) 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動(ジンバル式) 水平ライン精度(mm)±1/7.5m 寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175 光出力(mW)5以下(クラス3R) 垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)