6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7122-12
1袋(2個)
2,298 税込2,528
欠品中

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●末端仕様:ラジアル アズワン品番65-7156-14
1袋(5個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサ アズワン品番65-7041-34
1袋(1600個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:25F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:50mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●末端仕様:ラジアル アズワン品番65-7133-04
1袋(200個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:100F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:22mm●高さ:45mm●寸法:22 (Dia.) x 45mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:12mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mm アズワン品番65-7133-05
1袋(100個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7124-90
1袋(180個)
189,800 税込208,780
欠品中

関連カテゴリ