21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



1箱(5個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種 材質PVDコーティング 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT 適合ホルダSINR-16型/CINR-16型 穴の形状円筒穴 チップブレーカTQタイプ
1セット(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種 材質PVDコーティング 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT 適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型 穴の形状円筒穴
1セット(5個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用 表面処理PVDコーティング 構成MEGACOAT NANO 呈色赤緑色
1セット(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用 表面処理PVDコーティング 構成MEGACOAT NANO 呈色赤緑色、黒青色
1セット(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット 材質サーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット 材質PVDサーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質サーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質PVDサーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)します。
用途旋削加工用、CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視) 材質CVDコーティング 仕様WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き) トラスコ品番858-0181 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 質量(g)9.5 等級M級 切刃長さ(mm)12.9 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種 材質PVDコーティング 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型 穴の形状円筒穴
1セット(5個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工 材質PVDコーティング 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダSINR-16型/CINR-16型 穴の形状円筒穴 チップブレーカTQタイプ
1セット(5個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種 材質PVDコーティング 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダSINR-16型/CINR-16型 穴の形状円筒穴 チップブレーカTQタイプ
1セット(5個)
5,598 税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工 材質PVDコーティング 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型 穴の形状円筒穴
1セット(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)