カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • SMC(220)
  • BIGM(丸山製作所)(209)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • コガネイ(54)
  • 東洋バルヴ(22)
  • ニッセイ(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • FPC(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • KTC(12)
  • イスカル(10)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • CKD(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • 井筒製作所(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ノーブランド(6)
  • 鈴木ブロンズ継手(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-32」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ MFH40-S32-10-4T 京セラ

    カッタ MFH40-S32-10-4T

    京セラ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数4質量(kg)0.8最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有首下長(mm)40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5機能長さ(mm)140最大切削径(Φmm)40接続径(Φmm)32
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    すくい角A.R.(°)10
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • MEV エンドミル 京セラ

    MEV エンドミル

    京セラ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ブロック 京セラ

    ブロック

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)ボルトHH630寸法B2(mm)48主な用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)レンチLW-5クランプセットBCS-5適合ブレード[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S
  • フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ 京セラ

    フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ

    京セラ
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
    用途フライス加工用。
  • フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラ

    フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ

    京セラ
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
    用途フライス加工用。
  • 両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini 京セラ

    両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini

    京セラ
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップWNMU0504…スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+11(max.)レンチDTPM-8寸法APMX(mm)5
  • マジックドリル DRV (4×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (4×Dc)

    京セラ
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.2給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)

    京セラ
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.1給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • エンドミル(MFH型) 京セラ

    エンドミル(MFH型)

    京セラ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • MRW型エンドミル 京セラ

    MRW型エンドミル

    京セラ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • MEWH型 エンドミル 京セラ

    MEWH型 エンドミル

    京セラ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • カッター 京セラ

    カッター

    京セラ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • MECH型 エンドミル 京セラ

    MECH型 エンドミル

    京セラ
    89,980税込98,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • カッター 京セラ

    カッター

    京セラ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 京セラ

    チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT

    京セラ
    189,800税込208,780
    1本
    3日以内出荷
    仕様●クーラントホール:有刃数20全長(mm)140段数5適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)刃列4スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)55すくい角A.R.(°)+23(max.)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08503寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)46
  • MECH エンドミル 京セラ

    MECH エンドミル

    京セラ
    84,980税込93,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)

    京セラ
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • MEWH ヘリカルエンドミル 京セラ

    MEWH ヘリカルエンドミル

    京セラ
    67,980税込74,778
    1本
    6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃列2スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+13(max.)すくい角R.R.(°)-20レンチDTPM-8寸法APMX(mm)28