曜日別特売

カッタ MFH40-S32-10-4T

カッタ MFH40-S32-10-4T - 京セラカッタ MFH40-S32-10-4T - 京セラ

びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。

刃数
4
質量(kg)
0.8
最高回転数(min-1[r.p.m])
8500
対応
クーラントホール:有
首下長(mm)
【LH】40
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
22.5
機能長さ(mm)
140
最大切削径(Φmm)
40
接続径(Φmm)
32
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82917969MFH40-S32-10-4T-D
¥58,700
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする