「605m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
形状円形
逃げ角(度)その他の逃げ角
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
表面処理PVDコーティング
構成MEGACOAT NANO
呈色赤緑色、黒青色
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
表面処理PVDコーティング
構成MEGACOAT NANO
呈色赤緑色
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード