1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーレーザーA4複合機 ECOSYS M5526cdw。良いものをもっとそばに、ずっと隣に。複合機はオフィスのドキュメントを支える大切なパートナー。だからこそ愛着をもって、ずっとそばで使ってほしい。そんな願いから京セラは置く場所を選ばない今までで一番小さなカラー複合機を作りました。四半世紀磨き続けた長寿命設計技術に、ものづくりの核となるECOSYSコンセプトの考え方。小さなボディでどこにでもおけるコンパクトな複合機はずっとあなたの隣で働き続けます。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。カラー11.35円/ページ、モノクロ1.75円/ページの低ランニングコストを実現!※トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。 長寿命ドラムによりトナーの補給だけで10万枚を走り切る、ロングラン性能も達成しています。両面印刷機能を標準装備。ペーパーレスが実現するネットワークFAX。受信ファクスを両面印刷で出力可能。スキャンやコピー時の光源に白色LEDを採用。従来に比べて大幅に省電力化。見やすい4.3インチ大型カラータッチパネルを採用。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。無線LANを標準搭載した事で、場所の制限を受けない設置が可能です。新製法カプセルトナー採用で画質を向上しました。1,200dpi×1,200dpiの出力にも対応。そばで使える静音設計。スマートフォンから直接プリント・スキャン『KYOCERA Mobile Print』。Command Center RX PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。
質量(kg)26(トナーコンテナ含まず) 対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~) 型番1102R79JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×429×495 通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs インターフェース1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) 解像度【出力】9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当(1,200dpi時、搬送速度は半速)、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi(両面同時読込時600×600dpi非対応)、書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi 寿命10万ページ ウォームアップ時間29秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度(A4)カラー/白黒とも、片面26枚/分、両面13ページ/分 プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム中間転写方式 ファーストプリント時間(秒)カラー:10.5以下 白黒:9.5以下 用紙サイズ【カセット】A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal 給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:50枚 用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220 、209.5(官製ハガキ) 排紙容量(80g/m2相当)150枚 印刷コストカラー:11.35円/ページ、白黒:1.75円/ページ (※トナー価格より算出。JIS X 6932(ISO/IEC 19798)標準原稿換算) 連続複写スピード26ページ/分(A4) 適合トナーTK-5241シリーズ 商品タイプ複合機
1台
98,980 税込108,878
取扱い終了