「RJK-120」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。
幅(mm)37.3
全長(mm)236
高さ(mm)236
質量(g)15
奥行(mm)1
山数17(山/1インチあたり)
ブレードNo.88
刃渡り(mm)206
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード