カテゴリ

  • 切削工具(109)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(4,439)
  • BIGM(丸山製作所)(1,390)
  • MAZDA(マツダ)(398)
  • コガネイ(385)
  • 日野自動車(317)
  • VISHAY(313)
  • イトーキ(248)
  • エスコ(152)
  • 岩田製作所(138)
  • コノエ(126)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • テラモト(119)
  • メディアカバーマーケット(116)
  • IKO(日本トムソン)(112)
  • TRUSCO(110)
  • 大阪魂(105)
  • イマオコーポレーション(103)
  • KTM(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S16」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ
329税込362
1個
当日出荷から11日以内出荷
部品 京セラ部品京セラ
949税込1,044
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途内径ねじ切りホルダ
内径防振工具 KAV用スリーブ 京セラ内径防振工具 KAV用スリーブ京セラ
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自の防振機構により優れた耐びびり性能を発揮します。
用途ボーリング加工用。
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
寸法H(mm)14適合チップ11IR/L...寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)8.6寸法DCON(mm)16寸法DMIN(mm)16
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途内径ねじ切りホルダ勝手左勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
用途内径ねじ切りホルダ(TNNチップ用)勝手右勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
用途小内径ボーリングシステムバー(丸シャンク)
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型京セラ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
ホルダー 京セラホルダー京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
用途内径ねじ切りホルダ(TNNチップ用)
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
26,980税込29,678
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
MEV エンドミル 京セラMEV エンドミル京セラ
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
ドリル 京セラドリル京セラ
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
カッタ MFH ホルダ 京セラカッタ MFH ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
取付け方法柄付きタイプ寸法APMX(mm)1
MECX型 京セラMECX型京セラ
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
ボーリングバー 京セラボーリングバー京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途ボーリングバー(止まり穴加工)クランプシステムクランプオン方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11勝手トラスコ品番175-2961切刃長さ(mm)11シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)160
ホルダー 京セラホルダー京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
用途ボーリングバー(止まり穴加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手切刃長さ(mm)11シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
用途ボーリングバー(内径・奥端面加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手トラスコ品番648-8510切刃長さ(mm)6.5シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ホルダー 京セラホルダー京セラ
9,698税込10,668
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク鋼シャンク
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)180
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)京セラ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M加工深さ1.5シャンク形状ストレート
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型京セラ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から6日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ京セラ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラアルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH京セラ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
カッタ MFH 京セラカッタ MFH京セラ
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+5(max.)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)160
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ホルダ 京セラホルダ京セラ
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
部品 京セラ部品京セラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷