カテゴリ

  • 切削工具(192)
  • 厨房用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(15)
  • P・O・Pプロダクツ(1,265)
  • Panasonic(パナソニック)(543)
  • BIGM(丸山製作所)(352)
  • ノーブランド(231)
  • 住友電工ハードメタル(197)
  • 三菱マテリアル(185)
  • タンガロイ(160)
  • 日東工器(132)
  • ホンダ(132)
  • TRUSCO(131)
  • 新越ワークス(Three Snow)(128)
  • ケナメタル(115)
  • フェリック(114)
  • 黒田精工(112)
  • ハンマーキャスター(89)
  • INAX(LIXIL)(88)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(85)
  • コクヨ(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールシャープナー 京セラロールシャープナー京セラ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。
適合金属製両刃包丁用材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス寸法(mm)158×58×57質量(g)65耐熱温度(℃)80(樹脂部)
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック京セラ
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KA30チップブレーカなし逃げ角(°)0
旋削用チップ KS6040 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6040 セラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質KS6040材質(本体)KS6040
旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
部品 ロックスクリュー 京セラ部品 ロックスクリュー京セラ
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロックスクリューです。
部品 レバーロックピン 京セラ部品 レバーロックピン京セラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途レバーロックピン
チップ SNMG-HQ 京セラチップ SNMG-HQ京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,098税込7,808
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
9,398税込10,338
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
7,898税込8,688
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
部品 京セラ部品京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップ SNGG R/L-C 京セラチップ SNGG R/L-C京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダ 内径旋削用 京セラホルダ 内径旋削用京セラ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
調理器5点セット 京セラ調理器5点セット京セラ
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。薄切り(3段階厚み調節機能付)、千切り、おろしプレートに、受け皿、プロテクターの便利な機能が一揃え。料理の下ごしらえがスピーディーにできます。セラミック刃は金気(金属イオン)を出さないので、野菜やフルーツに金気を移しません。台所用漂白剤使用可能。収納時は縦置きも可能。
セット内容薄切り(3段階厚み調節機能付)、千切り、おろし、受け皿、プロテクター、カバー(各1)材質スライサー・おろしプレート本体:ABS樹脂、刃:ファインセラミックス、カバー・容器・プロテクター:AS樹脂、容器すべり止め:シリコーン樹脂、調節バー・櫛刃:ポリアセタール寸法(mm)102×295×101質量(g)551耐熱温度(℃)スライサー・おろしプレート本体:70、容器・プロテクター:70、調節バー・櫛刃部:80
スライサー 京セラスライサー京セラ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
軽く、素早く、キレイに切れる すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス 、調整バー:ポリアセタール(耐熱温度80℃)、プロテクター:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)高さ(mm)277質量(g)本体:113 プロテクター:24縦(mm)24横(mm)92
セラミックスライサー せん切り 京セラセラミックスライサー せん切り京セラ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
軽く、素早く、キレイに切れるすーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質【本体】ABS樹脂(耐熱温度70℃)【刃】ファインセラミックス【櫛刃】ポリアセタール(耐熱温度80℃)【プロテクター】ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)92×24×277ホワイト
新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型) 京セラ新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
新汎用カッタMB45用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
旋削用チップ SNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ SNMG-C 京セラチップ SNMG-C京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PT600M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
チップ SNMG-PQ 京セラチップ SNMG-PQ京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
フライス加工用チップ SDKW 京セラフライス加工用チップ SDKW京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)4.76チップ形状正方形
高能率カッタMFSN88用チップ SNMU (汎用) 京セラ高能率カッタMFSN88用チップ SNMU (汎用)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
高能率カッタMFSN88用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56適合ホルダMFSN88...チップ形状正方形
旋削加工用チップ SNMG 京セラ旋削加工用チップ SNMG京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (汎用) 京セラハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (汎用)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
ハイレーキカッタMFSE45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)3.97適合ホルダMFSE45...チップ形状正方形
ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (ステンレス鋼用) 京セラハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (ステンレス鋼用)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
ハイレーキカッタMFSE45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)3.97適合ホルダMFSE45...チップ形状正方形
関連キーワード
nsn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nsn
  • sn65