カテゴリ

  • 切削工具(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,478)
  • エスコ(1,475)
  • トヨタ(378)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • SMC(272)
  • ニッサン(248)
  • ミツビシ(236)
  • KOA(205)
  • スバル(158)
  • ホンダ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 三菱ふそう(76)
  • ノーブランド(70)
  • Festo(65)
  • 日東工業(59)
  • 新ダイワ(42)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • azbil(旧:山武)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a52」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし) 京セラ3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし)京セラ
21,980税込24,178
1本
29日以内出荷
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング) 京セラ3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)京セラ
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE京セラ
9,998税込10,998
1本
29日以内出荷
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を強化します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE京セラ
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(TiB2コーティング) 京セラ2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(TiB2コーティング)京セラ
11,980税込13,178
1本
29日以内出荷
丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし) 京セラ2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし)京セラ
8,998税込9,898
1本
29日以内出荷
丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE京セラ
5,798税込6,378
1本
29日以内出荷
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD) 京セラ2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD)京セラ
35,980税込39,578
1本
29日以内出荷
クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD) 京セラ2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD)京セラ
33,980税込37,378
1本
29日以内出荷
クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング)京セラ
6,398税込7,038
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)京セラ
4,598税込5,058
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング)京セラ
4,898税込5,388
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング)京セラ
6,498税込7,148
1本
29日以内出荷
ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング) 京セラ3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)京セラ
4,898税込5,388
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト刃数3枚
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)京セラ
4,298税込4,728
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング)京セラ
5,298税込5,828
1本
29日以内出荷
ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)京セラ
2,398税込2,638
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)京セラ
2,698税込2,968
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
2,398税込2,638
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)京セラ
2,898税込3,188
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング)京セラ
2,698税込2,968
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(AlTiNコーティング)京セラ
5,498税込6,048
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
6,898税込7,588
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
5,498税込6,048
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
5,798税込6,378
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(AlTiNコーティング)京セラ
18,980税込20,878
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
4,398税込4,838
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)京セラ
5,298税込5,828
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)京セラ
3,398税込3,738
1本
29日以内出荷
ミリ仕様のストレートリーマです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
4枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 54M(TiCNコーティング) 京セラ4枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 54M(TiCNコーティング)京セラ
2,698税込2,968
1本
29日以内出荷
高性能仕様のエンドミルです。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金、銅合金ベリリウム銅C110、マンガン青銅、錫青銅、プラスチックポリカーボネートPVC、プラスチックグラスファイバーガラス充填
2枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 52M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 52M(ノンコーティング)京セラ
2,798税込3,078
1本
29日以内出荷
高性能仕様のエンドミルです。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金、銅合金ベリリウム銅C110、マンガン青銅、錫青銅、プラスチックポリカーボネートPVC、プラスチックグラスファイバーガラス充填
4枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 54M(ノンコーティング) 京セラ4枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 54M(ノンコーティング)京セラ
2,498税込2,748
1本
29日以内出荷
高性能仕様のエンドミルです。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金、銅合金ベリリウム銅C110、マンガン青銅、錫青銅、プラスチックポリカーボネートPVC、プラスチックグラスファイバーガラス充填
2枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 52M(TiCNコーティング) 京セラ2枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 52M(TiCNコーティング)京セラ
2,998税込3,298
1本
29日以内出荷
用途アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金、銅合金ベリリウム銅C110、マンガン青銅、錫青銅、プラスチックポリカーボネートPVC、プラスチックグラスファイバーガラス充填
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF 京セラ4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF京セラ
25,980税込28,578
1本
29日以内出荷
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 43APR-4 京セラ4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 43APR-4京セラ
64,980税込71,478
1本
29日以内出荷
高性能アルミ合金加工用エンドミルです。アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。1分間に12立方インチの切りくず排出性能を備えた工作機械用に設計されています。新しい4枚刃不等分割構造、側面排出クーラント穴付きです。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率荒加工用。アルミ合金A5052A7075
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ