材質KBN60M
トラスコ品番554-6389
材質(本体)KBN60M
穴径(Φmm)4.5
寸法S(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
刃先形状T00815
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状正三角形
寸法LE(mm)1.8
コーナー数3
逃げ角(°)11
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード