116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,392 税込4,831
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR120S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR115S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (729種類の商品があります)

高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、耐熱性に優れたMEGACOAT HARDにより、高い耐摩耗性を実現します。耐熱合金の仕上げ加工、高速加工にも対応可能です。
用途旋削加工用。被削材:耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状ひし形80° 材種PR005S
1箱(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1個(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質CA025P 材質(本体)CA025P 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(°)0
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色桃金 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質PVDサーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ全周(無記号) 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)