「dc825」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AVX1825先端及びリングMLCC。AVXの先端/リングMLCCコンデンサは、-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。特長及び利点。-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現-55→+125℃の幅広い動作温度範囲小型で堅固な設計優れた周波数性能と低ESR
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:820nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 6.34 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.34mm●高さ:2mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6972-46
1セット(1000個)
¥80,980
税込¥89,078
7日以内出荷
関連キーワード