(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
材質PR915
仕様●角度AN(°):15
トラスコ品番551-2751
材質(本体)PR915
寸法L(mm)9.4
寸法S(mm)3.2
寸法D1(Φmm)4.1
寸法W1(mm)12
寸法RE(mm)6
1セット(2個)
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
関連キーワード