カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • イマオコーポレーション(2)
  • 三菱電機(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • CHAMELEON FACTORY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk302」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CCMT 京セラチップ CCMT京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ CCMT GK 京セラチップ CCMT GK京セラ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT GK 京セラチップ DCMT GK京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-GK 京セラチップ DCMT-GK京セラ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ CCMT-GK 京セラチップ CCMT-GK京セラ(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CCMT-GK 京セラチップ CCMT-GK京セラ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DCMT-GK (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGK穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DCMT-GK (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DCMT-GK (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGK穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CCMT-GK (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CCMT-GK (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
関連キーワード
チップカテゴリ