29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状円形
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状円形
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

形状ひし形35° 逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番650-3985 材質KW10 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ~中(H) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)5 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)5 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質KW10 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ~中(A3) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質KW10 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ~中(A3) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
形状六角形80° 材質PR930 切刃長さ(mm)11.6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ~中(Y) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

材質PDL010 材質(本体)PDL010 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°) チップブレーカ片面
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

材質PDL025 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
1セット(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用 表面処理PVDコーティング 構成MEGACOAT NANO 呈色赤緑色
1セット(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用 表面処理PVDコーティング 構成MEGACOAT NANO 呈色赤緑色、黒青色
1セット(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ