カテゴリ

  • 切削工具(2,733)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(1,418)
    • 溝入れ・突っ切り(212)
    • ホルダ本体(385)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
    • トナー/感光体純正品(京セラ対応)(38)
  • 厨房用品(44)
    • 砥石・シャープナー(4)
  • 制御機器(206)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 整備工具・収納(12)
  • 卓上消耗品(7)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • CVDコーティング(287)
  • DLCコーティング(19)
  • PVDコーティング(481)
  • その他(1)
  • サーメット(411)
  • セラミックス(44)
  • ダイヤモンド焼結体(94)
  • 超硬合金(327)
  • 超高圧焼結体(88)
コーナー半径(mm)
  • 0(5)
  • 0.03(39)
  • 0.05(21)
  • 0.1(146)
  • 0.15(3)
  • 0.2(530)
  • 0.3(8)
  • 0.4(917)
  • 0.6(7)
  • 0.8(822)
  • 1(13)
  • 1.2(325)
  • 1.6(105)
  • 2(29)
  • 2.4(15)
  • 3.1(4)
  • 4(3)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • -(45)
形状
形状
-(2)
形状
その他(58)
形状
ひし形(755)
形状
六角形80°(178)
形状
円形(40)
形状
平行四辺形(11)
形状
正三角形(386)
形状
正五角形(8)
形状
正方形(141)
形状
長方形(7)
切刃長さ(mm)
  • 6.5(81)
  • 6.9(17)
  • 7.8(56)
  • 8.2(30)
  • 8.3(31)
  • 8.7(114)
  • 9.525(35)
  • 9.6(50)
  • 9.7(106)
  • 11(127)
  • 11.2(45)
  • 11.6(112)
  • 12(16)
  • 12.7(112)
  • 12.9(123)
  • 15.5(100)
  • 16.1(20)
  • 16.5(199)
  • 16.6(98)
  • 22(19)
厚さ(mm)
  • 1.4(8)
  • 1.59(73)
  • 1.8(8)
  • 2.1(1)
  • 2.38(329)
  • 2.78(11)
  • 3(3)
  • 3.18(350)
  • 3.9(9)
  • 3.97(207)
  • 4(2)
  • 4.76(688)
  • 5(2)
  • 5.56(12)
  • 6.17(2)
  • 6.35(110)
  • 6.5(2)
  • 7.94(25)
  • 8(2)
  • -(4)
逃げ角(度)
  • 0(729)
  • 5(179)
  • 7(366)
  • 11(331)
  • 13(1)
  • 15(28)
  • 17(1)
  • 20(16)
  • -(7)
  • その他(9)
0・5・7・11・13・15・17・20・-・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1,102)
  • ブレーカなし(223)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(160)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(20)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(519)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(87)
  • 円筒穴(565)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
  • 京セラ
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • KYOCERA AVX(424)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](36)
  • MOTTERU(20)
  • ラムマウント(12)
  • AVX(6)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エネックス(1)
  • 京セラドキュメントソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(276)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyocera」の検索結果

3,090件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハサミ研ぎ器 京セラ

    ハサミ研ぎ器

    京セラ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
    用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
  • ロールシャープナー 京セラ

    ロールシャープナー

    京セラ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。
    適合金属製両刃包丁用材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス寸法(mm)158×58×57質量(g)65耐熱温度(℃)80(樹脂部)
  • ファインシャープナー 京セラ

    ファインシャープナー

    京セラ(26件のレビュー)
    3,618税込3,980
    1台
    当日出荷
    音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
    用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 一般整流ダイオード 京セラ

    一般整流ダイオード

    京セラ
    30税込33
    1個
    当日出荷
    保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電動ダイアモンドシャープナー 京セラ

    電動ダイアモンドシャープナー

    京セラ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
    材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スクリュー
  • チップ PVDコーティング ネジ用 京セラ

    チップ PVDコーティング ネジ用

    京セラ
    5,498税込6,048
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3161 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3161

    京セラ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    アズワン品番65-0412-06
  • 純正トナーカートリッジ 京セラ TK-5241 京セラ

    純正トナーカートリッジ 京セラ TK-5241

    京セラ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    適合機種メーカー京セラ種別純正品適合ECOSYS P5026cdw印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
  • セラミックミル 胡椒用 京セラ

    セラミックミル 胡椒用

    京セラ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3401 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3401

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品モノクロ対応機種ECOSYS PA4500x印字枚数約12500枚×2本セットRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー京セラ/KYOCERAメーカー商品コードTK-3401
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-7311 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-7311

    京セラ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品モノクロ対応機種ECOSYS P4140dn印字可能枚数25000枚×2適合メーカーKYOCERA/京セラ
  • チップ TNGG-S 京セラ

    チップ TNGG-S

    京セラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラ

    ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)

    京セラ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
  • セラブリッドタンブラー (蓋なし) 京セラ

    セラブリッドタンブラー (蓋なし)

    京セラ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
    付属品取扱説明書セット内容タンブラー材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)特性食器洗浄乾燥機使用可
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 部品 シムピン 京セラ

    部品 シムピン

    京セラ
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 レバーロックピン 京セラ

    部品 レバーロックピン

    京セラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途レバーロックピン
  • 法人向け業務用タブレット 京セラ

    法人向け業務用タブレット

    京セラ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
    対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
  • AVX 発振器 7.3728MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD 京セラ

    AVX 発振器 7.3728MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD

    京セラ
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
    仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:7.3728MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-6963-53
  • チップ CPMH-HQ 京セラ

    チップ CPMH-HQ

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • セラミックミル 結晶塩用 京セラ

    セラミックミル 結晶塩用

    京セラ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
    材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール容量(mL)40質量(g)135寸法(Φ×mm)53×130耐熱温度(℃)85(樹脂部)
  • 純正複合機用トナー(保守無し) 京セラ CS-8116シリーズ 京セラ

    純正複合機用トナー(保守無し) 京セラ CS-8116シリーズ

    京セラ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    適合機種TASKalfa 2460ci / TASKalfa 2470ci種別純正適合メーカー京セラ/KYOCERA
  • EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

    京セラ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
    用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

    京セラ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
    用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • AVX 発振器 30MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD 京セラ

    AVX 発振器 30MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD

    京セラ
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
    仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:30MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-7059-69
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
...