カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(210)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(80)
  • MURATA(村田製作所)(63)
  • KEMET(62)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • KYOCERA AVX(31)
  • TDK(18)
  • 堀内機械(17)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(10)
  • SAMTEC(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • ウッドワン(5)
  • DENALI(5)
  • マキタ(4)
  • AVX(4)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc1200」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    59,980税込65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃
  • MLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-59
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●シリーズ:FLEXITERM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-53
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    86,980税込95,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-38
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1袋 20個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1袋 20個入

    京セラ
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6968-13
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1袋 250個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1袋 250個入

    京セラ
    2,398税込2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7088-44
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-37
  • MLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    京セラ
    99,980税込109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-84
  • MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    99,980税込109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-21
  • MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    京セラ
    9,598税込10,558
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-19
  • MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラ

    MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入

    京セラ
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-66
  • MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入 京セラ

    MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入

    京セラ
    769税込846
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-35
  • MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    179,800税込197,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 0805 MLCC シリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.02mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7159-10
  • MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    48,980税込53,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:120nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7092-16
  • MLCC 680pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 680pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    71,980税込79,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。C0G (NP0)の配合物には、劣化特性が見
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-08
  • MLCC 330nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 330nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    59,980税込65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.52mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.52mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-22
  • MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    68,980税込75,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-17
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    29,980税込32,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.52mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.52mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-41
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    159,800税込175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.27mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.27mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-24
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入

    京セラ
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-31
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入

    京セラ
    71,980税込79,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.78mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.78mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-08