カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 無線/有線LANルーター(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • サン電子(PC)(20)
  • ピクセラ(2)
  • 日本アンテナ(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • i-PRO(2)
  • ラインアイ(1)
  • NECプラットフォームズ(4)
  • ホンダ(1,502)
  • 三菱ふそう(1,261)
  • メディアカバーマーケット(347)
  • OWLTECH(オウルテック)(338)
  • Meltec(大自工業)(254)
  • molten(224)
  • ミツビシ(161)
  • MARWI(144)
  • StarTech.com(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lte」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
External balanced ANTENNA LTE Freq:69 京セラExternal balanced ANTENNA LTE Freq:69京セラ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7157-65
Broadband external LTE Antenna SMA Conn 京セラBroadband external LTE Antenna SMA Conn京セラ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7158-32RoHS指令(10物質対応)対応
ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 京セラANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174京セラ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
AVX 外部磁気マウント LTE アンテナは、さまざまな用途で最高の性能を発揮するように設計されています。このアンテナは、最適な性能を発揮できるようにアース面に取り付けるように設計されています。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMB●ゲイン:1.9dBi●リード長さ:1.12mアズワン品番65-7157-56RoHS指令(10物質対応)対応
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
External balanced ANTENNA LTE Freq:69 1袋 200個入 京セラExternal balanced ANTENNA LTE Freq:69 1袋 200個入京セラ
459,800税込505,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●リード長さ:2.1mアズワン品番65-7157-32
SMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi●寸法:49.6 x 8.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:49.6mm●幅:8mmアズワン品番65-7158-23
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1セット 1000個入 京セラSMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1セット 1000個入京セラ
529,800税込582,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7152-57
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●物理的形状:パッチ●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7153-92
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7157-60
ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入 京セラANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入京セラ
109,800税込120,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:1.9dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7152-90
部品 ロケータ 京セラ部品 ロケータ京セラ
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から6日以内出荷
主な用途ロケータ
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
"lte" 京セラ 【通販モノタロウ】