サンダー用のサンディングペーパーです。粒度100番手のペーパー6枚組です。
用途木材・金属・プラスチックなどの表面研磨。
入数(枚)6
1パック
¥499
税込¥549
3日以内出荷
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7091-59
1セット(10000個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード