「mpr1」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状長方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正五角形
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
形状正五角形
切刃長さ(mm)17.23
厚さT(mm)6.35
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
表面処理PVDコーティング
構成MEGACOAT NANO
呈色赤緑色
形状長方形
厚さ(mm)3.96
切刃長さ(mm)11.9
逃げ角(度)その他の逃げ角
コーナー半径(mm)1
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正方形90°
コーナー半径(mm)2
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)その他の逃げ角
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
1
2
次へ