面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番554-6430
厚さ(mm)3.18
適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336
チップ形状正方形
材種PR1825
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
チップ形状正方形
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
チップ形状ひし形55°
材種PR120S
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
チップ形状ひし形55°
材種PR115S
穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番554-6467
厚さ(mm)4.76
チップ形状正方形
材種PR1825
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。
材種PR1825
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。
チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。
チップ形状正方形
厚さ(mm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
チップ形状平行四辺形82°
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。
チップ形状正方形
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。
チップ形状正方形
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
重切削用フェースミルMSRS15用チップです。
用途フライス加工用。
厚さ(mm)6.35
チップ形状正方形
重切削用フェースミルMSRS90用チップです。
用途フライス加工用。
厚さ(mm)6.35
適合ホルダMSRS90...
チップ形状正方形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
逃げ角(度)5
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質TN90
トラスコ品番551-3839
厚さ(mm)4.76
材質(本体)TN90
穴径(Φmm)5.5
内接円直径(Φmm)16
勝手-
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
チップ形状円形
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数-
ブレーカ適合領域-
逃げ角(°)11
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ