66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V アズワン品番65-6952-77
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●エネルギー:2.9J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1000A●静電容量:7nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●バリスタ電圧:24.5V アズワン品番65-6970-72
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6927-95
1セット(1000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V アズワン品番65-7044-06
1セット(1000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5V アズワン品番65-7192-35
1セット(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6921-20
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc アズワン品番65-6922-40
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc アズワン品番65-6927-74
1セット(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-40
1セット(4000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7092-19
1セット(4000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7092-66
1セット(4000個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7159-61
1セット(10000個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7130-34
1袋(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

SRシリーズ。AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6965-76
1袋(1000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SRシリーズ。AVXSRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●末端仕様:スルーホール実装 アズワン品番65-7055-14
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.37 x 2.29 x 7.37mm●長さ:7.37mm●奥行き:2.29mm●高さ:7.37mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7198-88
1袋(1000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7198-95
1袋(1000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

CKシリーズ。AVXCKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7028-37
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

AEC-Q200認定。AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7092-30
1袋(50個)
659 税込725
7日以内出荷

AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:120nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7092-16
1セット(4000個)
54,980 税込60,478
欠品中

AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.52mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.52mm●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7092-22
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7092-17
1セット(4000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ。この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125℃で使用することができます。特長 / 利点。小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-60
1セット(4000個)
25,980 税込28,578
欠品中

AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃
1セット(4000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7088-37
1セット(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

AVX1825先端及びリングMLCC。AVXの先端/リングMLCCコンデンサは、-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。特長及び利点。-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現-55→+125℃の幅広い動作温度範囲小型で堅固な設計優れた周波数性能と低ESR
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:820nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 6.34 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.34mm●高さ:2mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6972-46
1セット(1000個)
80,980 税込89,078
7日以内出荷

AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7088-35
1袋(200個)
789 税込868
7日以内出荷

AEC-Q200認定。AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6974-62
1セット(4000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

AVX Y5V誘電体コンデンサ。AVXのY5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 %, +80 %●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7198-94
1セット(2000個)
15,980 税込17,578
欠品中

AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7087-81
1袋(250個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7089-15
1袋(1000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7088-64
1セット(10000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7092-02
1セット(4000個)
169,800 税込186,780
欠品中

AVXX7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7089-14
1セット(4000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
1セット(2000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.52mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.52mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-41
1セット(2000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7161-78
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7088-44
1袋(250個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-11
1袋(250個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6957-32
1セット(4000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷