カテゴリ

  • 切削工具(54)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(1)
  • ノーリツ(48)
  • 住友電工ハードメタル(42)
  • タンガロイ(38)
  • 修理(31)
  • ダイヤトレンド(26)
  • ベッセル(22)
  • ワルター(15)
  • ホンダ(14)
  • 三菱電機(14)
  • フェリック(14)
  • SMC(13)
  • 三菱マテリアル(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • ケナメタル(9)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • KYO-EI(8)
  • NORGREN(7)
  • NEC(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-gt」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング 京セラ超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形35°材種PR120S
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1835京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
35°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ35°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)3.18チップ形状ひし形35°材種PR115S
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色
ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
チップ TPGT-MP-CF 京セラチップ TPGT-MP-CF京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MP-CF 京セラチップ VPGT-MP-CF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MFP-GF 京セラチップ VPGT-MFP-GF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MP-CK 京セラチップ VPGT-MP-CK京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MFP-GQ 京セラチップ DCGT-MFP-GQ京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MFP-GF 京セラチップ DCGT-MFP-GF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MFP-GQ 京セラチップ CCGT-MFP-GQ京セラ
10,980税込12,078
1箱
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MFP-GF 京セラチップ CCGT-MFP-GF京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ TPGT-H 京セラチップ TPGT-H京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 超硬 旋削用 京セラチップ 超硬 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)2.38材質(本体)KW10内接円直径(Φmm)5.56寸法D1(mm)2.8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数3ブレーカ適合領域3逃げ角(°)11
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
難削材加工用チップ 京セラ難削材加工用チップ京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ WNMG PG 京セラチップ WNMG PG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGT R/L-H 京セラチップ TPGT R/L-H京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG PG 京セラチップ TNMG PG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG PG 京セラチップ SNMG PG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG PG 京セラチップ DNMG PG京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG PG 京セラチップ CNMG PG京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
カッタ用チップ LPGT 京セラカッタ用チップ LPGT京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ VPGT PDL025 DLCコーティング京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG 京セラチップ WNMG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら