カテゴリ

  • 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(2)
  • プリム(Prym)(166)
  • 日立産機システム(127)
  • SMC(105)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(92)
  • タンガロイ(35)
  • 明治機械製作所(31)
  • オリオン機械(27)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](21)
  • ミドリ安全(19)
  • NEC(18)
  • エクシア(16)
  • プリンス(フカシロ)(14)
  • CKD(11)
  • AIRREX(アネスト岩田)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 富士電機(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-m」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
    用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
  • ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
    用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
  • ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

    京セラ
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
    用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
  • ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

    京セラ
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
    用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
  • ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
    用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
  • ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT

    京セラ
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
    用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    6,698税込7,368
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • チップ TT 京セラ

    チップ TT

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • チップ ABW23 京セラ

    チップ ABW23

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)23.4逃げ角(度)5
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング

    京セラ
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1535材質(本体)PR1535
  • ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング

    京セラ
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1115材質(本体)PR1115
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング

    京セラ
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1525材質(本体)PR1525
  • チップ TT43 京セラ

    チップ TT43

    京セラ
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1535 COAT

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
    用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色
  • チップ TKFB 京セラ

    チップ TKFB

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ TT43 京セラ

    チップ TT43

    京セラ
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    翌日出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手右勝手
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝いれホルダ
  • チップ RPMT-GH 京セラ

    チップ RPMT-GH

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ ABS15 京セラ

    チップ ABS15

    京セラ
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)15.4逃げ角(度)5穴の形状円筒穴
  • ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング

    京セラ
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質PR930材質(本体)PR930
  • チップ ABW15 京セラ

    チップ ABW15

    京セラ
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)3.97逃げ角(度)5穴の形状円筒穴
  • マジックドリル用ヘッド 京セラ

    マジックドリル用ヘッド

    京セラ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油ブレーカ鋼チゼル
  • ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1525 COAT

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
    用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色
  • チップ ROMU 京セラ

    チップ ROMU

    京セラ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)その他の逃げ角穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ RDGT-SM 京セラ

    チップ RDGT-SM

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RDMT-GH 京セラ

    チップ RDMT-GH

    京セラ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RPGT-SM 京セラ

    チップ RPGT-SM

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025